絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
399税込439特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価クロメート
丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303) 廣杉計器丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質SUS303
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(ステンレス) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類テーパーワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理クロメート
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
スプリングワッシャー エスコスプリングワッシャーエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1セット(120枚)ほか
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
649税込714
1パック(4枚)
翌々日出荷
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ステン Uジ(カクW 大阪魂ステン Uジ(カクW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ユニクロスプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロスプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
スプリングワッシャー ステンレス TRUSCOスプリングワッシャー ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1パック(480個)ほか
当日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャ専用取付工具NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミナ96表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
149税込164
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサーMAC8(マックエイト)
869税込956
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZB-3
30x36x2.0mm 銅パッキン エスコ30x36x2.0mm 銅パッキンエスコ
2,340税込2,574
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)30外径(Φmm)36厚さ(mm)2エスコ品番EA949YT-30
13x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ13x18x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ
1,400税込1,540
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-13
M24 スプリングワッシャー(10個) エスコM24 スプリングワッシャー(10個)エスコ
595税込655
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-124
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚) エスコM8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4
M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/100枚) エスコM3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/100枚)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1203
M18 平ワッシャー(ISO/ステンレス製) エスコM18 平ワッシャー(ISO/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(2枚)
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1018
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABS熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E 廣杉計器黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E廣杉計器
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器
879税込967特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
並丸ワッシャー(鉄/生地)(パック品) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/生地)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理生地
角ワッシャー 大形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー