絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角ワッシャー 小形(鉄/生地) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理生地
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
399税込439
1パック(3個)ほか
当日出荷
厚さt(mm)2.5材質種類テーパーワッシャー表面処理ドブ
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理ブラック
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理亜鉛黒
歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷
寸法t(mm)0.45材質歯数8種類歯付き座金 内歯形表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
ST平ワッシャー(SUS304) APLUS(クマモト)ST平ワッシャー(SUS304)APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類平ワッシャー寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステン スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステン スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
845税込930特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
3分丸(平)ワッシャー JAPPY3分丸(平)ワッシャーJAPPY
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCOスプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)TRUSCO
729税込802
1パック(12個)ほか
当日出荷
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質フッ素ゴム硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
339税込373特価
1パック(31個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)4外径(Φmm)8厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-4
10x16x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x16x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(1件のレビュー)
955税込1,051
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)10外径(Φmm)16厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-10B
M3 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/40枚) エスコM3 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/40枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-603
M8 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚) エスコM8 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-908
M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚) エスコM4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1204
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径#4-40種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SWRS リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWRS リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類リブドロックワッシャ
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類亀座金
角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類山座金(シボリワッシャー)
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
339税込373特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
ワッシャー RR(セラミック) 廣杉計器ワッシャー RR(セラミック)廣杉計器(2件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 ウィット(316L)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号 ウィット(316L)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
呼び寸法3/8材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー