絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
曲げワッシャー(ステンレス)(パック品) オチアイ曲げワッシャー(ステンレス)(パック品)オチアイ
399税込439
1パック(9個)
当日出荷
寸法d(mm)7.5寸法t(mm)0.3寸法D(mm)15材質ステンレス種類曲げワッシャー寸法H(mm)2.5外径D(Φmm)15厚さt(mm)0.3内径d(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質材質/仕上鉄/生地表面処理生地種類丸ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理クロメート
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
ナイロン 丸ワッシャー 小形(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー 小形(ナイロン)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
309税込340
1パック(50個)
当日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(ステンレス)大阪魂
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
1,598税込1,758特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(PEEK) 大阪魂丸ワッシャー(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種類丸ワッシャー
M16 スプリングワッシャー エスコM16 スプリングワッシャーエスコ
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
アルミA7075SW(2ゴウ 大阪魂アルミA7075SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
490税込539
1パック(14個)ほか
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
250税込275
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
2,198税込2,418
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ばね座金 生地 八幡ねじばね座金 生地八幡ねじ
136税込150
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(220個)ほか
当日出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプ カメダデンキESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプカメダデンキ
199税込219
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。 絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。トラスコ品番250-4846アズワン品番65-1996-24RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール表面処理ユニクロめっき
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,310税込2,541
1パック(100本)
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-50入数100本
M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコM14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(8枚)
翌日出荷
材質鉄(S45C)呼びM14アズワン品番64-7962-44入数8内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)1袋入数(個)10
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
249税込274
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
469税込516
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質CR硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール RS PROスプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチールRS PRO
88税込97特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)大阪魂
419税込461
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-43厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3外径(Φmm)12
M16/17.0x30.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM16/17.0x30.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)17外径(Φmm)30厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-162

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー