絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンW(M10ヨウ 大阪魂ナイロンW(M10ヨウ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
呼び10
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
59税込65
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
シムワッシャー(T=1.0 大阪魂シムワッシャー(T=1.0大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)24呼び径12寸法t(mm)1
S45C ハイテンションW(M16 大阪魂S45C ハイテンションW(M16大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
呼びM16
SUS マルW(6.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)6.5
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)HEICO(ハイコ)
599税込659
1パック(8組)ほか
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー 三価白 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
スペーサー(ガス管) ホシモトスペーサー(ガス管)ホシモト(1件のレビュー)
49税込54
1個
9日以内出荷
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト丸型絶縁スペーサー(+)ホシモト
97税込107
1個
9日以内出荷
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートめっき寸法M(mm)4寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
589税込648
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY3分丸(平)ワッシャーSUSJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(14個)ほか
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ名取製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ名取製作所
959税込1,055
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
4,488税込4,937特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質PTFE白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ付座金 水本機械製作所ステンレス ねじ付座金水本機械製作所(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)ほか
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。包装JAN付袋入り
90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
459税込505
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
689税込758
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(2件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-81
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-62
M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)11厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949ZA-61
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-41
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-33
M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)37厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-202
M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-101
16x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ16x20x1.5mm アルミパッキン (50個)エスコ
875税込963
1袋(50個)
翌日出荷
エスコ品番EA949YW-16
12x16x1.0mm アルミパッキン (100個) エスコ12x16x1.0mm アルミパッキン (100個)エスコ
900税込990
1袋(100個)
翌日出荷
内径(Φmm)12外径(Φmm)16厚さ(mm)1エスコ品番EA949YW-12A
28x34x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ28x34x2.0mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,970税込2,167
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949YT-28
20x26x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ20x26x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
980税込1,078
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-20B

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー