絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品) オチアイ特殊波ワッシャー(ステンレス)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷
材質ステンレス種類特殊波ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(40個)
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
19,980税込21,978
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ワンタッチカラーブッシュ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ名取製作所
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
スプリングワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコスプリングワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ
5,460税込6,006
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WS材質種類スプリングワッシャー表面処理クロメート
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱) NOKシールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱)NOK
4,898税込5,388
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類シールワッシャー表面処理生地
平ワッシャー (ISO/ユニクロ) エスコ平ワッシャー (ISO/ユニクロ)エスコ
285税込314
1袋(40枚)
翌日出荷
入数:40枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)呼びM8内径×外径×厚さ(mm)8.4×17×1.6
平ワッシャー (ISO/ユニクロ) エスコ平ワッシャー (ISO/ユニクロ)エスコ
265税込292
1袋(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
ドレンパッキン (銅製) エスコドレンパッキン (銅製)エスコ
925税込1,018
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
270税込297
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SW(3ゴウ(トウト 大阪魂SW(3ゴウ(トウト大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
POMジュラコンW 大阪魂POMジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
BDSサラバネ 大阪魂BDSサラバネ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
PTFEワッシャー(M5) 大阪魂PTFEワッシャー(M5)大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌々日出荷
PTFEワッシャー(M3) 大阪魂PTFEワッシャー(M3)大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌々日出荷
PTFEワッシャー(M6) 大阪魂PTFEワッシャー(M6)大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
ナイロンW(M5ヨウ 大阪魂ナイロンW(M5ヨウ大阪魂
667税込734
1袋(71個)ほか
翌々日出荷
呼び5外径(Φmm)10
ナイロンW(M3ヨウ 大阪魂ナイロンW(M3ヨウ大阪魂
667税込734
1袋(71個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)3.2呼び3
SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂SUS304 ナイロンコーティングW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。
チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじチタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(20個)
翌々日出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS テーパーW(トクスンM8-5゜ 大阪魂SUS テーパーW(トクスンM8-5゜大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質SUSねじ径M8-5゜
テーパーW(チャンネルヨウM10-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM10-5゜大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)11呼びM10寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
SUS シムワッシャー(T=0.3 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.3
SUS シムワッシャー(T=0.1 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.1
SUS マルW(5.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(5.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)5.5
木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
335税込369
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
(ISO)平座金 生地 八幡ねじ(ISO)平座金 生地八幡ねじ
134税込147
1パック(20個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)HEICO(ハイコ)
999税込1,099
1パック(4組)ほか
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
平ワッシャー ステンレス(SUS316L) TRUSCO平ワッシャー ステンレス(SUS316L)TRUSCO
679税込747
1パック(6個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
丸型スペーサー EOシリーズ ホシモト丸型スペーサー EOシリーズホシモト
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/鉄表面処理三価クロメートめっき
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー