絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地種類テーパーワッシャー
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類シールワッシャー
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(30個)
当日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ
テーパー座金5°(SS400) 大阪魂テーパー座金5°(SS400)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400相当種類テーパー座金表面処理三価(白)
平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ平ワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
M30 スプリングワッシャー エスコM30 スプリングワッシャーエスコ
910税込1,001
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
155税込171
1袋(16枚)
翌日出荷
入数:16枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)
平ワッシャー (ISO/ユニクロ) エスコ平ワッシャー (ISO/ユニクロ)エスコ
310税込341
1袋(80枚)
翌日出荷
入数:80枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)呼びM6内径×外径×厚さ(mm)6.4×12.5×1.6
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm廣杉計器
56税込62
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー 共立電機スプリングワッシャー共立電機
12税込13
1個
翌々日出荷
-
角ワッシャー 共立電機角ワッシャー共立電機
119税込131
1個
翌々日出荷
-
SUS316LクミコミヨウSW(2 大阪魂SUS316LクミコミヨウSW(2大阪魂
667税込734
1セット(35個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
パーカー SW(CAPヨウ 大阪魂パーカー SW(CAPヨウ大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています
SUS プレホールドワッシャー 大阪魂SUS プレホールドワッシャー大阪魂
667税込734
1セット(48個)ほか
翌々日出荷
組み立て用部材にボルトをセットし、仮止めに使用します 次工程のお客様の作業効率が大幅アップします フラット形状なので挿入方向を選ばない 耐食、強度、保持力に優れる ボルトに合わせて4サイズを規格化
KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂KS26アルミ アルミ スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロ POM ジュラコンW 大阪魂クロ POM ジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂SUS304 ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ ネジナシセルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂ボーセイ SUSクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業
169税込186
1袋(20個)
3日以内出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂サラバネ(イワタ(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
サラバネBD(イワタキカク 大阪魂サラバネBD(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(S1フッソ SUS 大阪魂シールW(S1フッソ SUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)1.2
シールW 大阪魂シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
EPDM ゴム マルW 大阪魂EPDM ゴム マルW大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン みがき丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
230税込253
1パック(6個)
翌々日出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(4枚)
翌々日出荷
ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャー
ユニクロ S45C ハイテンションW(M8) 大阪魂ユニクロ S45C ハイテンションW(M8)大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)3寸法D(mm)25
ドブ S45C W(22H(M27 大阪魂ドブ S45C W(22H(M27大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)28呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)50
アルミA1050W(ISO5 大阪魂アルミA1050W(ISO5大阪魂
667税込734
1袋(160個)
翌々日出荷
呼び径5寸法d(mm)5.3寸法t(mm)1寸法D(mm)10
SUS テーパーW(アイビームM6-8゜ 大阪魂SUS テーパーW(アイビームM6-8゜大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T(mm)3.7

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー