絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,760件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6・メネジ2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径#6-32種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコンサンワ・アイ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-6水本機械製作所
55税込61
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用材質ステンレス種類ねじ付き座金
座金 6mm用ユニクロ曲座 ヤマヒロ座金 6mm用ユニクロ曲座ヤマヒロ
1,498税込1,648
1箱(200個)
当日出荷
高さ(mm)4.2表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ カメダデンキスペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプカメダデンキ
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボスジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ボス ジョー・プリンス竹下丸ボスジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジMYG
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
鉄製段付ボス ホシモト鉄製段付ボスホシモト
35税込39
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
LY 座金 NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプセット
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)大阪魂
459税込505
1個
翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)大阪魂
549税込604
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)6.0材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ドブ関連資料(0.11MB)
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)大阪魂
639税込703
1個
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
種類亀座金表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO小形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理3価ブラック
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理3価ブラック
スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
呼びM3種別ナット材質ポリアセタールねじピッチ0.5
丸ワッシャー GE(FRP) 大阪魂丸ワッシャー GE(FRP)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)2.3材質種類丸ワッシャー表面処理生地厚さt(mm)2.3
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(50個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(鉄/スズコバ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/スズコバ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(25個)
翌々日出荷
呼び寸法M6内径d(Φmm)6.4厚さt(mm)1.6外径D(Φmm)11.5材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
厚さt(mm)2.5材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地)大阪魂
169税込186特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
468税込515
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ドブ
片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂片舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
種類片舌付き座金表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー