絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,760件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂片舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類片舌付き座金表面処理ユニクロ
スペーサー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)廣杉計器
7,398税込8,138
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
4,998税込5,498
1箱(2000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
ブッシュ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂ブッシュ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール
丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(5000個)ほか
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)3材質EPDM
丸ワッシャー(PPS) 大阪魂丸ワッシャー(PPS)大阪魂
72税込79
1個
3日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)種類丸ワッシャー
ローゼットワッシャー(ナイロン) 大阪魂ローゼットワッシャー(ナイロン)大阪魂(4件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
材質ナイロン種類ローゼットワッシャー
W2008コガタA200HV 大阪魂W2008コガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(370個)ほか
翌々日出荷
SUS マルW(ユニュウ 大阪魂SUS マルW(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H 廣杉計器ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス スペーサー(中空)/CU 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空)/CU廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ長さ(mm)3二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T 廣杉計器黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満材質(本体)黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
455税込501
1袋(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。
材質ステンレス (SUS316)呼びM30内径×外径×厚さ(mm)30×56×4
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
175税込193
1袋(12枚)
翌日出荷
入数:12枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)呼びM6内径×外径×厚さ(mm)6×12.5×1.6
平ワッシャー (RENY) エスコ平ワッシャー (RENY)エスコ
790税込869
1袋(20個)
翌日出荷
入数:20個。
材質レニー
平ワッシャー (ISO/ユニクロ製) エスコ平ワッシャー (ISO/ユニクロ製)エスコ
220税込242
1袋(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)呼びM2内径×外径×厚さ(mm)2.5×5×0.3
平ワッシャー (ISO/ユニクロ) エスコ平ワッシャー (ISO/ユニクロ)エスコ
310税込341
1袋(180枚)
翌日出荷
入数:180枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)呼びM5内径×外径×厚さ(mm)5.3×10×1
平ワッシャー (ISO/ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ISO/ステンレス製)エスコ
330税込363
1袋(30枚)
翌日出荷
入数:30枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM6内径×外径×厚さ(mm)6.4×12.5×1.6
平ワッシャー (ISO/ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ISO/ステンレス製)エスコ
285税込314
1袋(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。
材質ステンレス (SUS304)
ベークスペーサー M3用 10mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 10mm廣杉計器
76税込84
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×10対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 15mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 15mm廣杉計器
64税込70
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×15対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm廣杉計器
119税込131
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm廣杉計器
49税込54
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー M4用 5mm T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー M4用 5mmT.SIN(テイシン電機)
74税込81
1個
5日以内出荷
材質黄銅形状中空:ネジ(両端)外形寸法(mm)対辺7×5適合ねじM4対応ねじM4
丸ワッシャー 共立電機丸ワッシャー共立電機
969税込1,066
1箱(100個)
翌々日出荷
サイズ3/8種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー