絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,760件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ マルW(15.0+0.5) 大阪魂ユニクロ マルW(15.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)15表面処理ユニクロ
SUS316L W(ISOコガタ 大阪魂SUS316L W(ISOコガタ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SUS マルW(14.0+0.3) 大阪魂SUS マルW(14.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)14
3カ-W マルW(17.0+0.5) 大阪魂3カ-W マルW(17.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)17表面処理3価ホワイト
マルW(11.0+0.5) 大阪魂マルW(11.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)11
ドブ テーパーW 大阪魂ドブ テーパーW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ドブ マルW(10.5+0.3) 大阪魂ドブ マルW(10.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
表面処理ドブ
マルW(4.5+0.3) 大阪魂マルW(4.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(84個)ほか
翌々日出荷
種類平座金呼び径4.5
SUS カクW(9.0+0.6) 大阪魂SUS カクW(9.0+0.6)大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
材質SUS種類内径(Φmm)9
SUS マルW(13.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(13.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)13.5
SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂SUS マルW(10.5+0.4)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)10.5
ドブ テーパーUジカクW 大阪魂ドブ テーパーUジカクW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
デルタPノルトロックXシリーズW 大阪魂デルタPノルトロックXシリーズW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ドブ マルW(22.0+0.5) 大阪魂ドブ マルW(22.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)22表面処理ドブ
3カ-W マルW(11.0+0.4) 大阪魂3カ-W マルW(11.0+0.4)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)11表面処理3価ホワイト
クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂クロメート マルW(8.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)8.5表面処理クロメート
クロメート マルW(18.0+0.7) 大阪魂クロメート マルW(18.0+0.7)大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)18表面処理クロメート
SUS マルW(17.0+0.5) 大阪魂SUS マルW(17.0+0.5)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)17
SUS マルW(13.0+0.3) 大阪魂SUS マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)13
SUS マルW(12.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(12.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)12.5
ユニクロ マルW(6.5+0.3) 大阪魂ユニクロ マルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)6.5表面処理ユニクロ
SUS マルW(17.0+0.3) 大阪魂SUS マルW(17.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)17
3カ-W マルW(8.5+0.3) 大阪魂3カ-W マルW(8.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
内径(Φmm)8.5表面処理3価ホワイト
SUS316L マルW 大阪魂SUS316L マルW大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L
ワッシャーセット エスコワッシャーセットエスコ
170税込187
1袋(20枚)
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
POM スペーサー T.SIN(テイシン電機)POM スペーサーT.SIN(テイシン電機)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
三端子スペーサー 品川商工三端子スペーサー品川商工
5,598税込6,158
1箱(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
材質オレフィン系エラストマー UL94V-0標準色
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
279税込307
1組(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
599税込659
1組ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
139税込153
1組ほか
翌日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
HP ユニクロ スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(46個×5パック)
3日以内出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番859-4909材質スチール厚さ(mm)0.6入数(枚)46内径(Φmm)2ねじ径M2外径(Φmm)4.4表面処理ユニクロ
C型止輪 軸用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)C型止輪 軸用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1セット(4個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
円周上に溝を切った軸に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。材質ステンレス(SUS304)
ステン スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステン スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1パック(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715材質真鍮長さ(mm)【スタッド】6形状六角ねじ径M3×M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5.5本体長さ(mm)35アズワン品番65-7910-44穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2932アズワン品番65-7910-92
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2985アズワン品番65-7949-07
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2698アズワン品番65-7912-30
Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6207アズワン品番65-7937-75

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー