絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,759件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
139税込153
1組ほか
翌日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
HP ユニクロ スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(46個×5パック)
3日以内出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番859-4909材質スチール厚さ(mm)0.6入数(枚)46内径(Φmm)2ねじ径M2外径(Φmm)4.4表面処理ユニクロ
C型止輪 軸用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)C型止輪 軸用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1セット(4個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
円周上に溝を切った軸に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。材質ステンレス(SUS304)
ステン スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステン スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1パック(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715材質真鍮長さ(mm)【スタッド】6形状六角ねじ径M3×M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5.5本体長さ(mm)35アズワン品番65-7910-44穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(10個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2612材質真鍮長さ(mm)【スタッド】6形状六角ねじ径M3×M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5.5本体長さ(mm)15アズワン品番65-7912-34穴深さ(mm)8変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2932アズワン品番65-7910-92
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2985アズワン品番65-7949-07
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2698アズワン品番65-7912-30
Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6207アズワン品番65-7937-75
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967アズワン品番65-7967-79
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入Hutchinson
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入Hutchinson
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234アズワン品番65-7938-01
六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1袋(20個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SNTE は、M3 ねじサイズのプラスチック製六角ナットです。この六角ナットは、スペーサを固定する回路基板に使用されます。材質:ナイロン 66 色:ナチュラル 動作温度:-30 ℃ 及び +85 ℃
仕様●呼び径:M4●材質:ナイロン66●コード番号:205-2931アズワン品番65-7919-86
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2623アズワン品番65-7910-46
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
529税込582
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2965アズワン品番65-7917-37
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:9 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2953アズワン品番65-7919-80
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2896アズワン品番65-7910-75
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 20mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2941アズワン品番65-7914-71
角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(6個)
当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロ
ステンレス 波リンフ 若井産業ステンレス 波リンフ若井産業
2,124税込2,336
1袋(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレス パッキン付座金 若井産業ステンレス パッキン付座金若井産業
2,167税込2,384
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304+EPDM厚さ(mm)3.5
パッキン付座金 若井産業パッキン付座金若井産業
1,459税込1,605
1箱(25個×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM厚さ(mm)3.5
モリブデンワッシャ アローズモリブデンワッシャアローズ
6,398税込7,038
1袋(5個)
翌々日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
210税込231
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(650個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(3700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(3700個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
3,398税込3,738
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ丸座金 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ丸座金 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(30個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ユニクロ丸座金 3mm 50個入 BEAVER(ビーバー)ユニクロ丸座金 3mm 50個入BEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(50個)
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)3アズワン品番64-3233-84
テーパーワッシャー ユニクロ TRUSCOテーパーワッシャー ユニクロTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
平ワッシャー(ISO規格) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO規格) ステンレスTRUSCO
679税込747
1パック(200個)ほか
当日出荷
国際規格であるISO規格のワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ TRUSCOハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキTRUSCO
719税込791
1パック(28個)ほか
当日出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。
ハイテンワッシャー(スチール) TRUSCOハイテンワッシャー(スチール)TRUSCO
719税込791
1パック(6個)ほか
当日出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ) TRUSCO丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量10ppm未満形状丸型材質(本体)黄銅(C2700T-H)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー