絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,760件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個) エスコM 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(250個)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)呼びM4入数250個内径×外径×厚さ(mm)4×16×1.0
M8 スプリングワッシャー(チタン/2枚) エスコM8 スプリングワッシャー(チタン/2枚)エスコ
350税込385
1袋
翌日出荷
材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8.2×15.4×2.0
M 8x17x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚) エスコM 8x17x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚)エスコ
440税込484
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数50個内径×外径×厚さ(mm)8×17×1.6
M8 平ワッシャー(チタン/2枚) エスコM8 平ワッシャー(チタン/2枚)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め材質(本体)ステンレス寸法t(mm)0.5
球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1角度θ(°)3材質(本体)SUS304
MIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト) コノエMIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト)コノエ
1,398税込1,538
1パック(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
2枚1組のワッシャーで摩擦ではなく張力を使って緩み止めを行います。ボルトの締結でゆるみが生じやすい箇所に。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタプロテクト
MIC 内歯ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC 内歯ワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(160個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC スプリングワッシャー (ステンレス) コノエMIC スプリングワッシャー (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(750個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質ステンレス種類スプリングワッシャー
MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ) コノエMIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(120個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCOワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン) TRUSCO小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)TRUSCO
399税込439
1袋(50個)
当日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
3分スプリングワッシャー JAPPY3分スプリングワッシャーJAPPY
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ
スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(80本)
翌々日出荷から3日以内出荷
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途波板用。材質EVA外径D(Φmm)19厚さt(mm)7
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
鉄 ブッシュ / F0000-000000 RoHS2対応品 廣杉計器鉄 ブッシュ / F0000-000000 RoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質鉄(SWCH)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ブッシュ / B0000-000000 RoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ブッシュ / B0000-000000 RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
11日以内出荷
材質黄銅(C2700)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / BRB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / BRB-ERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.35ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.35ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト(V-0) 平ワッシャー / HVW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ハネナイト(V-0) 平ワッシャー / HVW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品廣杉計器
5,688税込6,257
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品廣杉計器
5,498税込6,048
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M4用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M4ピッチ(mm)0.7材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (連結タイプ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (連結タイプ)MAC8(マックエイト)
769税込846
1袋(10個)
9日以内出荷から10日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
8,698税込9,568
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャ RS Pro M8 (Form A) 外径 16mm 内径 8.4mm ステンレス鋼 RS PRO平ワッシャ RS Pro M8 (Form A) 外径 16mm 内径 8.4mm ステンレス鋼RS PRO
1,398税込1,538特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動ワッシャ RS Pro 内歯 M2 ステンレス RS PRO耐振動ワッシャ RS Pro 内歯 M2 ステンレスRS PRO
569税込626特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M2ワッシャータイプ = 内歯内径 = 2.2mm外径 = 4.5mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーン厚さ = 0.3mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M5 ステンレス RS PROスプリングワッシャ RS Pro スプリング M5 ステンレスRS PRO
489税込538特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = スプリング内径 = 5mm外径 = 8.8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmDIN7980. A2ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル 角型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャ RS Pro スプリング M6 ステンレス RS PROワッシャ RS Pro スプリング M6 ステンレスRS PRO
849税込934特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = スプリング内径 = 6mm外径 = 9.9mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイルRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(2号(キング(東京メタル(鉄/三価ホワイト) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(キング(東京メタル(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M1.7表面処理三価ホワイト

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー