絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,760件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角ワッシャー(特寸(鉄/生地) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
789税込868
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)種類丸ワッシャー
パッキングワッシャー(SM・フッ素ゴム(ステンレス/生地) 大阪魂パッキングワッシャー(SM・フッ素ゴム(ステンレス/生地)大阪魂
909税込1,000
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
リブドロックワッシャー(鉄/生地) 大阪魂リブドロックワッシャー(鉄/生地)大阪魂
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
スプリングワッシャー(2号(鉄/SGめっき) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/SGめっき)大阪魂
469税込516
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理SGめっき
丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)大阪魂
449税込494
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質A-C276(ハステロイC276相当表面処理生地(または標準)
ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS329J4L表面処理生地(または標準)厚さ(mm)3外径(Φmm)48
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂
419税込461
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)
丸ワッシャー(特寸(SUS316L/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(SUS316L/生地)大阪魂
499税込549
1パック(37個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)大阪魂
459税込505
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地)大阪魂
499税込549
1パック(9個)
翌々日出荷
材質チタン(Ti)厚さ(mm)0.5呼び寸法M3外径(Φmm)11.5表面処理生地(または標準)
W2008(並形A(300HV(S45C/生地) 大阪魂W2008(並形A(300HV(S45C/生地)大阪魂
449税込494
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地) 大阪魂S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)大阪魂
639税込703
1パック(1個)
翌々日出荷
材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(U字 板厚1.0(ステンレス/生地) 大阪魂角ワッシャー(U字 板厚1.0(ステンレス/生地)大阪魂
489税込538
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)1呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
459税込505
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
419税込461
1パック(16個)ほか
翌々日出荷
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ) 大阪魂亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)大阪魂
559税込615
1パック(95個)
当日出荷
表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549
1パック(2個)
翌々日出荷
呼び寸法W1-1/4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー(特寸(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
459税込505
1パック(62個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)厚さ(mm)2外径(Φmm)13表面処理パーカー(黒染め)
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1パック(9個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
ナイロン ワッシャー(NN) 大阪魂ナイロン ワッシャー(NN)大阪魂
479税込527
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
材質PA(ナイロン)表面処理生地(または標準)
ナイロン ワッシャー 大阪魂ナイロン ワッシャー大阪魂
399税込439
1パック(67個)ほか
翌々日出荷
材質ナイロン
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
189税込208
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
98税込108
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
199税込219
1個
6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)1.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー サトーパーツスペーサーサトーパーツ
108税込119
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステーパーワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレステーパーワッシャーTAKIGEN(タキゲン)
177税込195
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)表面仕上げケース/バレル研磨
ステンレス 六角ナット緩み止め平座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 六角ナット緩み止め平座金TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック材質ステンレス鋼板(SUS304)
セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(ナット用)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)導電性樹脂ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)
44税込48
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
ステンレス平ワッシャー コノエステンレス平ワッシャーコノエ
6,698税込7,368
1セット(4000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS304)仕様ミガキ丸
金属六角サポート(UBB) ユーボン金属六角サポート(UBB)ユーボン
549税込604
1袋(8本)ほか
3日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
M6/6.2x12.7x3.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM6/6.2x12.7x3.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.2外径(Φmm)12.7厚さ(mm)3.8エスコ品番EA949ZC-6
M5/5.2x10.7x3.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM5/5.2x10.7x3.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.2外径(Φmm)10.7厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZC-5
M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)3.1外径(Φmm)8厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZC-3
M20/20.3x36.0x6.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン エスコM20/20.3x36.0x6.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロンエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20.3外径(Φmm)36厚さ(mm)6.8エスコ品番EA949ZC-20
M8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
85税込94
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-83厚さ(mm)2内径(Φmm)8.4外径(Φmm)24

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー