絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品) 大阪魂連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品)大阪魂(5件のレビュー)
309税込340
1パック(10個)
当日出荷
適合ジョイントコネクターキャップ材質亜鉛合金ダイカスト
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
テーパー角座金 岩田製作所テーパー角座金岩田製作所(6件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
テーパーワッシャー5°(鉄/生地) 大阪魂テーパーワッシャー5°(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
689税込758
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/生地種類テーパーワッシャー表面処理生地
亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亀座ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
当日出荷
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。 波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質表面処理ユニクロ
M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚) エスコM3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1303
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E 廣杉計器金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
559税込615特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
369税込406
1パック(8個)ほか
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理クローム
M12 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコM12 スプリングワッシャー(ステンレス製)エスコ
250税込275
1セット(9枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LY-312
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ
M 4 平ワッシャー (250個) エスコM 4 平ワッシャー (250個)エスコ
790税込869
1パック(250個)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)呼びM4入数250個内径×外径×厚さ(mm)4×16×1.0
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB型T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
849税込934特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
3,277税込3,605
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ポリカーボネート種類セットワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷
呼び寸法M8外径(mm)25材質ステンレス種類U字角ワッシャー
NBRゴムワッシャー OHSATO(大里)NBRゴムワッシャーOHSATO(大里)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(2本)ほか
当日出荷
耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
ナイロン 抜け止めワッシャー OHSATO(大里)ナイロン 抜け止めワッシャーOHSATO(大里)(3件のレビュー)
179税込197
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00 廣杉計器ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R 廣杉計器ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R廣杉計器(6件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ファイバー種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続105UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50)ノーブランド(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)50
丸ワッシャー(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン )種類丸ワッシャー
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー