絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)ほか
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理生地
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類シールワッシャー
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里)ゴムワッシャー (NBR)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M廣杉計器(6件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBRサンワ・アイ
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
449税込494
1パック(28個)ほか
当日出荷
材質ナイロン種類セットワッシャー関連資料(0.14MB)
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(ISO)平座金 八幡ねじステンレス(ISO)平座金八幡ねじ
146税込161
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス丸座金 OHSATO(大里)ステンレス丸座金OHSATO(大里)
129税込142
1パック(6枚)ほか
当日出荷
一般的な丸座金です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス種類丸座金
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
Wキャップ 100入り ダンドリビスWキャップ 100入りダンドリビス(1件のレビュー)
599税込659
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
M 4 スプリングワッシャー(ステンレス製/138枚) エスコM 4 スプリングワッシャー(ステンレス製/138枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-304
M4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚) エスコM4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-104
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
M24 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM24 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1124厚さ(mm)4内径(Φmm)25外径(Φmm)44
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)廣杉計器
879税込967特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器(2件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
279税込307特価
1パック(300個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類スプリングワッシャー表面処理生地
ウェーブワッシャー(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂ウェーブワッシャー(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜種類ウェーブワッシャー
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) エスコスプリングワッシャー(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1袋(300個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理クロメート
スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
429税込472
1パック(6枚)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)ほか
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
8x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ8x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(3件のレビュー)
605税込666
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)14厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-8B
M14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚) エスコM14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-114
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スタッドボス ホシモト鉄製スタッドボスホシモト(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー