ワッシャー・スペーサー :「下穴用」の検索結果

ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)ほか
160 税込176
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
250 税込275
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
2,998 税込3,298
翌日出荷

八幡ねじPEEK平座金
エコ商品
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
669 税込736
当日出荷

八幡ねじPVDF平座金
エコ商品
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPP平座金
エコ商品
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PP 種類平座金 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種類平座金 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種類平座金 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング