絞り込み
使用液
- クーラント液(2)
定格電圧(V)
- AC208
- AC100/200(22)
- AC200/230(6)
- AC200/220(149)
- AC100/110(15)
- AC100(1,054)
- AC100~240(11)
- AC110(235)
- AC115(36)
- AC200(1,041)
- AC200~220(23)
- AC200~400(8)
- AC220(82)
- AC230(380)
- AC240(7)
- AC250(13)
- AC380(6)
- AC400(13)
- AC/DC30(7)
- DC12(24)
- DC24(42)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- テラル(2)
- SDG株式会社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液特性流量形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース