絞り込み
ブランド
  • 工進(10)
  • ツカサ電工(6)
  • 新明和工業(3)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 日東工器(3)
  • 電装産業(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • 三相電機(1)
  • 昭栄(1)
  • 八光電機(1)
  • JAPPY(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • エムケー精工(1)
  • サタコ(1)
  • ニクニ(1)
  • ザイレムジャパン(1)
  • ケーピーエス工業(1)
使用液
  • A重油(3)
  • オイル(1)
  • ガソリン(1)
  • マシン油(3)
  • 汚水(1)
  • 海水(4)
  • 清水(10)
  • 灯油(4)
  • 空気(2)
  • 軽油(4)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100/200(12)
  • AC200/220(133)
  • AC100/110(13)
  • AC100(850)
  • AC100~240(9)
  • AC110(21)
  • AC115(34)
  • AC120(6)
  • AC200(822)
  • AC200~220(11)
  • AC200~400(8)
  • AC220(63)
  • AC230(6)
  • AC250(18)
  • AC380(8)
  • AC400(16)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(27)
  • その他(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
液面制御用ミニフロート 新明和工業液面制御用ミニフロート新明和工業
7,198税込7,918
1台
当日出荷
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
新明和 オーバルフロート 新明和工業新明和 オーバルフロート新明和工業(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ工進(3件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ工進(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)質量(g)60対応食品衛生対応接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工チューブポンプ Eタイプツカサ電工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
GM・FS用ホースセットシリーズ 工進GM・FS用ホースセットシリーズ工進
42,980税込47,278
1本
当日出荷
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ工進(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)質量(g)60寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ工進(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機シリコンラバーヒーター角形タイプ八光電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工チューブポンプ Fタイプツカサ電工
23,980税込26,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
直流モータ式小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所直流モータ式小型液体ポンプ榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
チューブポンプ Hタイプ ツカサ電工チューブポンプ Hタイプツカサ電工
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60
海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進海水用モーターポンプ MFシリーズ工進
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ工進(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
小型キャンドポンプ ケーピーエス工業小型キャンドポンプケーピーエス工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
ハイチェックポンプ エムケー精工ハイチェックポンプエムケー精工
109,800税込120,780
1個
当日出荷
18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01SEAFLO(シーフロ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。 ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):3電流(A)1.5電源(V)24マウントフランジ/フレックス
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形寺田ポンプ製作所
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ サタコ超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズサタコ
60,880税込66,968
1台
43日以内出荷
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
SEAFLO  フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03SEAFLO(シーフロ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。 ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
マウントフランジ
電磁ルーパーポンプ ニクニ電磁ルーパーポンプニクニ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!・腐食性流体の移送が可能・完全自吸型ポンプ
用途・ガス分析用・医療・研究用・肥料分配用・腐食液の循環・サンプリング
切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス日東工器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス日東工器
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
ポータブルチューブポンプ ツカサ電工ポータブルチューブポンプツカサ電工
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン機能オプションカレンダー機能運転方式手動可、自動可使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)回転方向右/左可変回転数可変回転数測定範囲5~390rpm電源(DC-V)24ローラー数2ポンプヘッドDタイプ材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)材質(継手)PPRoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ/締付けタイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器