絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,489件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラルリングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)テラル(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所水圧テストポンプ 手動式寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43水槽容量(L)4.6材質(タンク)樹脂吐出量13(cc/1回)吐出口サイズRc1/2トラスコ品番295-1479寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
BS専用ホルダー 吉岡製作所BS専用ホルダー吉岡製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
50PUA2.4S用 フロートセット 鶴見製作所50PUA2.4S用 フロートセット鶴見製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様50PUA2.4S対応機種32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)寺田ポンプ製作所
53,980税込59,378
1台
当日出荷
接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)ポンプ用部品 メカニカルシールエバラポンプ(荏原製作所)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
吐出ホースクミ(1.5m) 工進吐出ホースクミ(1.5m)工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
チャッキバルブ 工進チャッキバルブ工進(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2
ホース継手 袋ナット式 PVC製 タカトテクニカホース継手 袋ナット式 PVC製タカトテクニカ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。
用途ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。材質PVC
水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ鶴見製作所
829税込912
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
LB-480用 内ねじホースカップリング 鶴見製作所LB-480用 内ねじホースカップリング鶴見製作所
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等吐出口径(Φmm)50
滅菌剤 ショウクリーンTM ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンTMショウエイ
6,098税込6,708
1個(500g)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進ポンプ用ホースジョイントシリーズ工進
909税込1,000
1個
当日出荷
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
水中汚物ポンプ AMX4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚物ポンプ AMX4000京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0定格電流(A)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329機能汚物用保証期間1年運転水位(mm)(開始)140残水位(mm)40運転可能最低水位(mm)40粒径(mm)(最大通過)25水深(m)使用可能:5
小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ小型マグネットポンプ MD-F型イワキ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]井戸用 砂取器コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPW型 タクミナ定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPW型タクミナ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプCLPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対坂口電熱
3,298税込3,628
1本
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200端末仕様M4圧着端子付被覆フッ素樹脂本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4アズワン品番64-5153-81
フィルム型白金測温抵抗体 坂口電熱フィルム型白金測温抵抗体坂口電熱
8,998税込9,898
1本
当日出荷
仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」坂口電熱(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
オール樹脂水中ポンプセムポン セムコーポレーションオール樹脂水中ポンプセムポンセムコーポレーション
119,800税込131,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール質量(kg)4.8構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受接続32mmホースまたは配管接続比重1.2モーター極数(P)2保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵モーター絶縁種別型式E種ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
DGC1151用コード 八光電機DGC1151用コード八光電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)アズワン品番1-1504-01
マルチェアーステーション アズワンマルチェアーステーションアズワン
34,000税込37,400
1個
欠品中
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
ポリサイフォン個別収納スタンド アズワンポリサイフォン個別収納スタンドアズワン
15,100税込16,610
1個
当日出荷
アズワン品番2-713-01
エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデルタカトテクニカ(1件のレビュー)
89,880税込98,868
1台
当日出荷から22日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)使用液溶剤材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE接続ねじ種類Rc
キョーワテスター用部品 キョーワキョーワテスター用部品キョーワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体KY-20A、KYC-20A
ドラム缶バンドヒーター ヤガミドラム缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ホースタイプ本体セットイワキ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から18日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1昭栄
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
メカニカルシール 三相電機メカニカルシール三相電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器