絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC100/200(13)
  • AC200/220(133)
  • AC100/110(13)
  • AC100(833)
  • AC100~240(11)
  • AC115(34)
  • AC120(5)
  • AC200(779)
  • AC200~220(7)
  • AC200~400(8)
  • AC220(58)
  • AC230(7)
  • AC250(14)
  • AC380(6)
  • AC400(13)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(24)
  • DC24(45)
  • その他(6)
ブランド
  • タクミナ(16)
  • ヤガミ(2)
  • 八光電機(1)
  • 正和(1)
  • ニクニ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ WL 八光電機

    ウルトラ WL

    八光電機
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
  • サイクルポンプ    YMAS 正和

    サイクルポンプ YMAS

    正和
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
    出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
  • トレースヒーター ヤガミ

    トレースヒーター

    ヤガミ
    7,798税込8,578
    1本(1m)
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
    仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ
    4,798税込5,278
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
    用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
  • 電磁ルーパーポンプ ニクニ

    電磁ルーパーポンプ

    ニクニ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
    用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ホース・チューブ:PTFEホース3m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、ホースポンプ×1個種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)5.7出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)-材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)SUS304材質(継手)SUS304材質(チャッキボール)SUS304材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    269,800税込296,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途高分子凝集剤などに(~2000mPa・s)種別高分子専用ポンプ質量(kg)4.4出力(W)25材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:2000材質(弁座)-材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)SUS304材質(ボールストッパ)PEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)3周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    279,800税込307,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)3周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    279,800税込307,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)2周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    279,800税込307,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)2周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    279,800税込307,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)3周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)3周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)2周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。 簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)2周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器