絞り込み
使用液
  • A重油
  • その他(54)
  • オイル(98)
  • ガソリン(13)
  • クーラント液(10)
  • マシン油(19)
  • 井戸水(29)
  • 各種排水(88)
  • 土砂水・泥水(51)
  • 工業用水(28)
  • 水道水(28)
  • 汚水(120)
  • 汚物混入水(68)
  • 海水(51)
  • 清水(193)
  • 灯油(91)
  • 空気(26)
  • 薬品・溶剤(160)
  • 軽油(82)
  • 雨水・湧水・溜水(32)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(4)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
ブランド
  • 工進(6)
  • アクアシステム(3)
  • 昭栄(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)アクアシステム(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
ハンドピストンポンプ アクアシステムハンドピストンポンプアクアシステム
41,980税込46,178
1台
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステムハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)アクアシステム
48,980税込53,878
1個
当日出荷
200Lドラム缶1本を約5分で吐出ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
GPA型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ工進(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器