絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,489件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eziアクションポンプ コクゴEziアクションポンプコクゴ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
電磁式エアーポンプ E.M.P電磁式エアーポンプE.M.P
7,998税込8,798
1個
当日出荷から33日以内出荷
接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
種別吸排両用型
マグネット表面センサー 坂口電熱マグネット表面センサー坂口電熱
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
浄水器カートリッジ 日立浄水器カートリッジ日立
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
配電盤用ヒーター 八光電機配電盤用ヒーター八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
ホースホルダー ミツギロンホースホルダーミツギロン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
アルミ箔ヒーター スリーハイアルミ箔ヒータースリーハイ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Hタイプ ツカサ電工チューブポンプ Hタイプツカサ電工
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
ハンドポンプ LAW形 正和ハンドポンプ LAW形正和
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形
ハンドポンプ HLA7形 正和ハンドポンプ HLA7形正和
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]タンク容量(L)1吐出量(cm3/ストローク)1~7吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)0.8
汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型鶴見製作所
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
汎用型ブロワ 日東工器汎用型ブロワ日東工器
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズタクミナ(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ネジタイプ本体セットイワキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
SB-25用ハンドル組 工進SB-25用ハンドル組工進(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110
ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ(SUS304製)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
ドラムタイプ 低粘度用 ヤマダコーポレーションドラムタイプ 低粘度用ヤマダコーポレーション
59,980税込65,978
1個
当日出荷
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)吐出口Rc3/4ホース内径(Φmm)19.0ポンプレシオ1×1最大吐出量(L/min)29.0質量(kg)5.0トラスコ品番466-4329最大吐出量(mL/min)52.0
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE水中ポンプ(汚物用) PSP-500SPROSTYLE
32,980税込36,278
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型 鶴見製作所位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型鶴見製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
特にMF-HT型は80℃耐熱の高温水仕様としておりますので、ボイラー排水、食品・精錬工場等高温水を扱う場面に適しています。
用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂質量(g)97(フロート単体)定格出力容量(VA)10心数×断面積(mm2)2×0.3接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)液温(℃)0~80仕上外径(Φmm)5.3関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワンポリサイフォンホルダー 壁掛用アズワン
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
マグネット付ですので、壁面・ラックへも取り付けができます。
用途背面マグネット付アズワン品番3-632-01
残水用水中ポンプ 新明和工業残水用水中ポンプ新明和工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ横形多段うず巻ポンプ CM型グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
バンドヒーター【リード型】 坂口電熱バンドヒーター【リード型】坂口電熱(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
エアーポンプ(電磁式) イワキエアーポンプ(電磁式)イワキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
低残水水中ポンプ マキタ低残水水中ポンプマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
底部より「10mm」の水があれば揚水可能。 各種工事の排水、揚水に。 連続24時間運転可能。
仕様モータ保護機能付付属品ホースカップリング、ホースバンド質量(kg)10.5コード長さ(m)5
ホース Q用/耐油 一般油用 ブローバック(BLOVAC)ホース Q用/耐油 一般油用ブローバック(BLOVAC)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途一般油用使用可能液体一般油材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)塩化ビニール
チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工チューブポンプ Fタイプツカサ電工
23,980税込26,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
バキュームポンプ&クリーナー用天板 アクアシステムバキュームポンプ&クリーナー用天板アクアシステム
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイPSE対応ペール缶 一斗缶ヒータースリーハイ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ工進(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器