絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,489件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流防止弁 マリンテック逆流防止弁マリンテック
999税込1,099
1個
当日出荷
エアーポンプに使用する逆流防止弁エアーストーンなどからの水の逆流を防止!本体は樹脂製エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
バンド型温度センサー 中日本ヒーターバンド型温度センサー中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
バンド型温度センサー
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品 工進海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用水中ポンプ ポンディ SK-62510-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.18MB)
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品 工進エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品
用途部品の交換に関連資料(0.28MB)
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(1MB)
高粘度油用モーターポンプ  GM-2010-AAA-1 部品 工進高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.05MB)
船用ピルジポンプ  BK-24-2 部品 工進船用ピルジポンプ BK-24-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
船用ピルジポンプ BK-24-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.59MB)
GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
オイル用ガン(流量計付) ザーレンオイル用ガン(流量計付)ザーレン
47,980税込52,778
1本
当日出荷
オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。仕様計測値:0.01~999.9トラスコ品番137-5817電源単4電池×2本(付属)接続ねじ1/2BSP(F)流量(L/min)0~30許容圧力(MPa)5誤差±0.5%
サイフォンポンプ カラフルポンプ アズワンサイフォンポンプ カラフルポンプアズワン
2,970税込3,267
1セット
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>オーエムヒーター
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT15-OSフローバル
329税込362
1袋
欠品中
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
メーター用テストチーズ(金門) ミヤコメーター用テストチーズ(金門)ミヤコ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
エンジンポンプ ナカトミエンジンポンプナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに種類エンジンポンプ
樹脂製ヘアキャッチャ MCI ショウエイ樹脂製ヘアキャッチャ MCIショウエイ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品 日東工器切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品日東工器
669税込736
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)43圧力(kPa)20入力(W)180/170使用圧力範囲(kPa)10~25
【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】坂口電熱
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)【保護の程度】防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ工進
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプの口径を変えたい時に
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ 工進トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ工進
39,980税込43,978
1台
欠品中
トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
止水圧力測定器 オスタイプ 岩崎製作所止水圧力測定器 オスタイプ岩崎製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質アルミ製形状町野式オス
圧力測定器 ステンレス製ピトーキング 岩崎製作所圧力測定器 ステンレス製ピトーキング岩崎製作所
44,980税込49,478
1台
当日出荷から29日以内出荷
材質ステンレス製
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1関連資料(0.27MB)
AIR駆動ダイアフラムポンプ 日発ジャブスコAIR駆動ダイアフラムポンプ日発ジャブスコ
51,980税込57,178
1台
欠品中
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
96,900税込106,590
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
手動ホースポンプ カンダ[厨房用品]手動ホースポンプカンダ[厨房用品]
329税込362
1個
4日以内出荷
全長(mm)640材質ポリエチレル
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ名東化工機
99,980税込109,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型 タクミナ定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型タクミナ
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR新明和工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
小型自動給水装置(電解水・機能水用) 川本ポンプ(川本製作所)小型自動給水装置(電解水・機能水用)川本ポンプ(川本製作所)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ三相電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
高性能で省エネ 長寿命液モレなし 液モレを完全に追放 豊富な機種 全閉屋内型モータ 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途単相200V仕様 単相200V電源利用の設備用途に 冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場相数単相設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)三相電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰
【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>オーエムヒーター
62,980税込69,278
1台
当日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器