絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,487件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)ニクニ
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-80S-AAA-3 部品 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-80S-AAA-3 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-80S-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.45MB)
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-4024S-1(24v) 部品 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-4024S-1(24v) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-4024S-1(24v) 部品
用途部品の交換に関連資料(0.53MB)
清水用水中ポンプ YK-625-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ YK-625-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
清水用水中ポンプ YK-625-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.43MB)
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル SJ-20-AAB-1 部品 工進エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル SJ-20-AAB-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル SJ-20-AAB-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.2MB)
汚物用水中ポンプ PSK-65020A-AAA-0 部品 工進汚物用水中ポンプ PSK-65020A-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PSK-65020A-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.91MB)
エンジンポンプ PGH-50-AAA-0 部品 工進エンジンポンプ PGH-50-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ PGH-50-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.36MB)
海水用モーターポンプ MF-40MS-AAA-0 部品 工進海水用モーターポンプ MF-40MS-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用モーターポンプ MF-40MS-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.03MB)
清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品 工進清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.4MB)
送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)エバラポンプ(荏原製作所)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
NSPB型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NSPB型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
GPA型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
オレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドオレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
KTVE2.75用 延長電極セット(1本入り) 鶴見製作所KTVE2.75用 延長電極セット(1本入り)鶴見製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
KTVE2.75に使用する延長電極セット(1本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質SUS304対応機種KTVE2.75・KTVE21.5・KTVE22.2・KTVE33.7・KTVE35.5・KTZE21.5・KTZE22.2・KTZE23.7・KTZE31.5・KTZE32.2・KTZE33.7・KTZE43.7 等
電動式工場扇専用ミストファン アクアシステム電動式工場扇専用ミストファンアクアシステム
58,980税込64,878
1個
当日出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01SEAFLO(シーフロ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。
仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5電流(A)2.5電源(V)12マウントフランジ/フレックス
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコAC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
空気圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク空気圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
179,800税込197,780
1セット
41日以内出荷
仕様【正圧】0~4100kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチメスアズワン品番64-7718-52負圧性能(kPa)0~-95.83
富士電機ターボブロー 多段高風圧形 富士電機富士電機ターボブロー 多段高風圧形富士電機
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から117日以内出荷
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200吸入/吐出口径(mm)160/101.6耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~40)
富士電機ターボブロー 風量形 富士電機富士電機ターボブロー 風量形富士電機
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所クリーンルーム用リボンヒーター東京技術研究所
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
一般工事排水用水中ポンプ KTZE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型鶴見製作所
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所ミスター底水水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
91,980税込101,178
1台
当日出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所スーパーエース水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
94,980税込104,478
1台
当日出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング 工進水中ポンプPSK-32シリーズ用 塩ビ継手カップリング工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
口径32ミリのポンプに塩ビパイプを接続したい時に使用します。(ポンプ側:メスネジ 吐き出し側:メスネジ)
用途塩ビパイプを接続したい時に適合機種PS-53210・53210A・63210・63210A等材質プラスチック仕様カップリング、パッキン付き関連資料注意点(0.84MB)
【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>オーエムヒーター
10,170税込11,187
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>オーエムヒーター
8,330税込9,163
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバルPSP-130S用ガスケット PGK-OSフローバル
329税込362
1袋(1枚)
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ガスケットです。
PSP-130S用ナット PKN-OS フローバルPSP-130S用ナット PKN-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
PSP-130S用カップリング PT32-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT32-OSフローバル
799税込879
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT25-OSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT19-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
PSP-130S用ホースバンド PHB2144 フローバルPSP-130S用ホースバンド PHB2144フローバル
549税込604
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用ホースバンド 21-44mm PHB2144です。適合寸法(mm)21-44
PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT15-SSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバルPSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832フローバル
519税込571
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)18-32
PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバルPSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319フローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)13-19
PEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10 フローバルPEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 オイル用ジョウゴ
PEP-350用 ホースバンド PEP-09 フローバルPEP-350用 ホースバンド PEP-09フローバル
569税込626
1台
翌々日出荷
PEP-350用 ホースバンド25口径用
適合径(Φmm)口径25

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器