絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,487件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X工進
45,980税込50,578
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48関連資料パーツリスト(0.51MB)エンジンオイル量(L)0.6
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB工進
81,980税込90,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25関連資料パーツリスト(0.67MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB工進
61,980税込68,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P 工進ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P工進
45,980税込50,578
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40関連資料パーツリスト(0.52MB)エンジンオイル量(L)0.58
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P工進(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20関連資料パーツリスト(0.47MB)エンジンオイル量(L)0.58
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X工進
42,980税込47,278
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47関連資料パーツリスト(0.55MB)エンジンオイル量(L)0.6
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P工進
49,980税込54,978
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17関連資料パーツリスト(0.50MB)エンジンオイル量(L)0.58
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V工進
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9360質量(kg)22本体質量(kg)22最高圧力(MPa)0.83吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-9482-53関連資料パーツリスト(0.37MB)
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X工進
55,980税込61,578
1台
欠品中
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9878材質ポンプ部ADC質量(kg)28.7吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-6358-49関連資料パーツリスト(0.53MB)
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB工進
98,980税込108,878
1台
欠品中
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に質量(kg)30.9種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)80全揚程(m)27最大吐出量(L/min)940使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.7
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P工進
64,980税込71,478
1台
欠品中
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87関連資料パーツリスト(0.32MB)
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
ホースバンド一体型ハンドクランプ STANDARD PUMPホースバンド一体型ハンドクランプSTANDARD PUMP
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ドラム缶や容器に簡単固定!ホースバンドと一体になったハンドクランプで、ポンプ作業の効率を大幅アップ。細長いポンプを容器に差し込み、クランプで容器にガッチリ固定。マイナスドライバーでワンタッチ装着でき、作業時のぐらつきや脱落を防ぎます。クランプ部は大きめクリップ形状で握りやすく、着脱も簡単。実用性抜群の便利アイテムです。
用途ドラム缶や容器の縁にワンタッチで装着し、細長いポンプをしっかりホールドできます。材質SUS304質量(g)168耐荷重(kg)10バンド径(mm)最大ホース:55
【ホース格納箱用】鉄製 2本用『H-2あげ底仕様』用アングル架台 岩崎製作所【ホース格納箱用】鉄製 2本用『H-2あげ底仕様』用アングル架台岩崎製作所
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
鉄(スチール)製消『H-2あげ底仕様』火/消防用ホース格納箱に対応した架台(土台)です防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しておりますビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します
材質鉄製高さ(mm)300
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラムタカトテクニカ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用のダイヤフラムです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ材質PTFEダイヤフラム径(Φmm)48
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類利用しやすいポピュラータイプサイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
ミニリッターポンプ MV形 正和ミニリッターポンプ MV形正和
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
微少油量を連続吐出吐出量1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプ機械側のタイマー制御等による幅広い利用が可能 MV形は微少給油量を連続的に供給する抵抗式自動ポンプユニット。吐出量は1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプあります。タンクは2Lの樹脂タイプとアルミタイプ、又、ニードルバルブ、フロートスイッチをオプションとして取付けた各種ユニットがあります。
タンク容量(L)【全容量】2【有効容量】1.5【樹脂2】1.7【アルミ2】2最高使用圧力(MPa)0.5{5kgf/cm2}吐出量1.7cm3/min
ミニサイクルポンプ SSMA形 正和ミニサイクルポンプ SSMA形正和
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
吐出量は2cm3又は3cm3の固定形間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類タンク容量1Lのコンパクトタイプ SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
ハイチェックポンプ エムケー精工ハイチェックポンプエムケー精工
89,980税込98,978
1個
当日出荷
18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)住友精密工業
559,800税込615,780
1台
15日以内出荷
メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)住友精密工業
659,800税込725,780
1台
15日以内出荷
メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から46日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
075-2-5B サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業075-2-5B サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業220-2-8B サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】3、【kw数】2.2質量(kg)【木枠】6.7容量12000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)20寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)3寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)56本体質量(kg)32.3寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
075-2-5B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業075-2-5B サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4質量(kg)5(木枠)容量3000L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170モーター出力(kW)0.2寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
04-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業04-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/2、【kw数】0.4質量(kg)【木枠】5容量5000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)18.4寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/2、【kw数】0.4質量(kg)【木枠】5容量5000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)18.4寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】3、【kw数】2.2質量(kg)【木枠】6.7容量12000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)20寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)3寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)56本体質量(kg)32.3寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
150-2-8B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業150-2-8B サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
439,800税込483,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】2、【kw数】1.5質量(kg)【木枠】6.7容量10000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)15寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)56寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)50本体質量(kg)28.8寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
150-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業150-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
569,800税込626,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】2、【kw数】1.5質量(kg)【木枠】6.7容量10000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)15寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)56寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)50本体質量(kg)28.8寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
プリセット式デジタルオイルガン 三協リールプリセット式デジタルオイルガン三協リール
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器