絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3,490件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
電源・通電確認テスター 八光電機電源・通電確認テスター八光電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システムクーラントポンプ(自吸式)日立産機システム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
メカニカルシール(HJ4-20X45X28) 日立産機システムメカニカルシール(HJ4-20X45X28)日立産機システム
7,198税込7,918
1個
当日出荷
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタックスーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプセンタック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品 工進手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.29MB)
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
湯渡り上手Ⅱ センタック湯渡り上手Ⅱセンタック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
コイルフィンヒーター 坂口電熱コイルフィンヒーター坂口電熱
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
水圧計セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水圧計セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機シリコンラバーヒーター角形タイプ八光電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
クーラントポンプ(浸漬式) 日立産機システムクーラントポンプ(浸漬式)日立産機システム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ 自動寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-1関連資料(0.87MB)1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
DeWALT エアームーバー DEWALT(デウォルト)DeWALT エアームーバーDEWALT(デウォルト)
10,980税込12,078
1個
欠品中
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。 特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。 違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。 空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。 風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。 衣類の乾燥。 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。 エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)130/180角度(°)送風:0、45、90本体寸法(mm)313×313×321本体質量(kg)5電源コード(m)3騒音値(dB)61最大風量(m3/min)17風量調整3段階最大風速(m/s)14
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズタカトテクニカ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)取扱説明書(0.55MB)
エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ工進(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!
用途ポンプとホースの接続に
水圧テストキット アウス水圧テストキットアウス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)オーエムヒーター
7,420税込8,162
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5
小型水中ポンプ アズワン小型水中ポンプアズワン(2件のレビュー)
11,484税込12,632
1個
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
84,980税込93,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱【水加熱用】プラグヒーター(HP型)坂口電熱(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進ポンプ用吸入ホースシリーズ工進(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の吸水、送水用としてホース長さ(m)5
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル 工進エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル工進
2,898税込3,188
1本
当日出荷
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個材質持ち手部分塩ビ缶
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラルリングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)テラル(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器