ポンプ・送風機・電熱機器 :「CF」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種600 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種1000 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 接続形式ホース継手 相数単相 機種300 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)50 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.4 出力(W)25 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)フッ素ゴム 機種100 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PMMA 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)ATCF ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 ストローク長(mm)(最大)3 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 リリーフ
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング