カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 家庭用ポンプ(1)
        • マグネットポンプ(4)
        • ダイヤフラムポンプ(2)
        • 油用ポンプ(1)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • ギヤポンプ(2)
        • ドラム缶用ポンプ(14)
        • ペール缶用ポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(6)
        • 送風機(1)
        • ガンノズル・ホース(1)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「D20」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

    イワキ(8件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
    用途一般油付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)55ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • 電動式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
  • ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
  • マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキ

    マグネットポンプ ネジタイプ本体セット

    イワキ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
  • マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキ

    マグネットポンプ ホースタイプ本体セット

    イワキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
    トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
    用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • フレキシブルダクト ポータブルファン用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    フレキシブルダクト ポータブルファン用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    5日以内出荷
    付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
  • 燃料ポンプ 日本オイルポンプ

    燃料ポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、マグネット付アース線付トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    4日以内出荷
    低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
    トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。
    用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。付属品引掛けスパナ仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
  • エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
    ホース長さ(m)2駆動方式エア式
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途一般潤滑油用。その他トロコイド ポンプ:0.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800最大吐出圧力(MPa)0.5(使用可能)商品タイプポンプ単品・用途別
  • エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    15日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。引火性液体も安全移送。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。押上げ能力が高いです。
    用途高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。電気が使用できない場所での移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)15空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:50、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(19×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(ダイヤフラム)PTFE材質(接液部)パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS供給圧力(MPa)0.1~0.3
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • エクセル ポンプケース センタック

    エクセル ポンプケース

    センタック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。 灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。毎分10Lの吐出量で給油。スイッチをOFFにして途中停止も可能である。油のしたたりを防いで、収納に便利なケース付き。(ねじ部外形50mmの灯油タンク用)ホコリよけキャップ付き。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×56
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機

    ウルトラW 銅シースタイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:15
  • ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機

    ウルトラW ステンレスシースタイプ

    八光電機(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)SUS304(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7
  • 融雪ヒーターパネル増設用 富士倉

    融雪ヒーターパネル増設用

    富士倉
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
  • 融雪ヒーターパネルSET 富士倉

    融雪ヒーターパネルSET

    富士倉
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重労働な雪かき負担を軽減します。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
  • バスポンプ抗菌ホース ミツギロン

    バスポンプ抗菌ホース

    ミツギロン
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    材質(ホース)本体:PVC/ホルダー:PP/取り付け板:ABS
  • ダイヤフラムポンプ DP20 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP20

    ヤマダコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    15日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器