カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(2)
絞り込み

ポンプ・送風機・電熱機器 :「D23」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】

    坂口電熱
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】

    坂口電熱
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 一般揚水用水中タービンポンプ NT型 鶴見製作所

    一般揚水用水中タービンポンプ NT型

    鶴見製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    61日以内出荷
    下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

95d23l特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器