カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(4)
        • 家庭用ポンプ(2)
        • ダイヤフラムポンプ(3)
        • 定量ポンプ(2)
        • 電熱機器(ヒーター)(3)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「DC10」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V寺田ポンプ製作所
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス
163,000税込179,300
1台
3日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
ラバーヒーター TRUSCOラバーヒーターTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き センタック洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付きセンタック
3,698税込4,068
1台
予約販売
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)仕様自動停止:5.5分付属品3mホース、ベース材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA質量(kg)0.6電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240電源コード(m)1ポンプコード(m)3
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタックお風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワーセンタック(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
予約販売
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業液面制御スイッチ ミニスイッチ新明和工業
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
フィルム型白金測温抵抗体 坂口電熱フィルム型白金測温抵抗体坂口電熱
8,998税込9,898
1本
予約販売
仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
フッ素樹脂テープヒーター ヤガミフッ素樹脂テープヒーターヤガミ
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)アズワン品番1-1504-01

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器