絞り込み
種類
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ブッシング(1)
ブランド
  • アソー(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • シーケー金属(1)
材質
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
ねじの種類
  • -
  • PF(管用平行)(259)
  • PS(管用テーパ)(130)
  • PT(管用テーパ)(1,208)
  • その他(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    シーケー金属
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
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
継手・パイプ 【通販モノタロウ】 配管・水廻り設備部材