絞り込み
呼び径(A)
- 200
- 6(2)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(30)
- 13(43)
- 15(32)
- 16(24)
- 20(47)
- 25(41)
- 30(7)
- 32(28)
- 40(39)
- 50(41)
- 65(20)
- 75(9)
- 80(9)
- 100(19)
- 125(4)
- 150(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 8(2)
ブランド
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥36,980税込¥40,6781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
VPパイプ 一般管 4000L
セキスイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品