機構部品 :「たい 焼き 金 型」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBFタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBWタイプ
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)10
仕様クランプ用治具
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用(切削面)
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用・M8、M12、M16用
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。