機構部品 :「位置決め 回転」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
用途パイプなどのクランプ セット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です) 幅(mm)40 奥行(mm)108 高さ(mm)89 クランプ力(N)16000 アーム長さ(mm)33
1組
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途工作機械などのクランピングシステム トラスコ品番818-8462 セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です) 幅(mm)40 高さ(mm)89 奥行(mm)108 アーム長さ(mm)61 アーム(高さ)-8~102mm クランプ力(N)12000
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
トラスコ品番818-8463 セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です) 幅(mm)40 高さ(mm)89 奥行(mm)108 アーム長さ(mm)132 アーム(高さ)-43~155mm クランプ力(N)8000
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途工作機械などのクランピングシステム トラスコ品番818-8461 セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です) 幅(mm)40 高さ(mm)89 奥行(mm)108 アーム長さ(mm)33 適合T溝幅(mm)12~28 アーム(高さ)0~88mm クランプ力(N)16000
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ 幅(mm)32 奥行(mm)73 高さ(mm)62.5
1個
80,980 税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります