機構部品 :「ヒンジ大型」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け
寸法(mm)カブセ代:17(固定)
扉高さ(mm)280-400
扉幅(mm)900以下
下穴深さ(mm)13
取付扉をキャビネットにクリップ固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。