機構部品 :「ちょうつがい」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
表面仕上げ生地
タキゲンコード10696
1個
¥757
税込¥833
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
激しい扉の開閉にもスムーズに動作
左右兼用型
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)8
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード11430
1個
¥10,121
税込¥11,133
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11917
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。