機構部品 :「ハトメ 12mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)9
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24154
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)-50~+250
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質シリコーンスポンジ
色グレー
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-40~+200
特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)-50~+250
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質黄銅板(C2801P)
質量(g)1
寸法H(mm)10
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12
取付穴11用
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード62022
1個
¥103
税込¥113
当日出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系スポンジ
色ブラック
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-20~+230
特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)3
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)13
寸法D3(Φmm)10.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)12
寸法D5(Φmm)8
タキゲンコード03997
寸法D6(Φmm)10
1個
¥57
税込¥63
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。