機構部品 :「回転金物」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)スリットロック
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.6 表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理 タキゲンコード23776
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります