機構部品 :「電磁 錠」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 消費電力(W)2.5 定格電圧DC12V±5%(極性無し) 適合板厚(mm)1~2.3 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 電流(mA)207 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50229
1個
6,618 税込7,280
6日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型面付クレモン錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉 材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1,872 標準色シルバーメタリック 表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
1個
14,616 税込16,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル受
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04677
1個
95 税込105
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04676
1個
511 税込562
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル端末ユニット
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04673
1個
766 税込843
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング