機構部品 :「m12 1.75」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)96 寸法L1(mm)44.5 寸法D1(Φmm)50 寸法L2(mm)30 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.8 寸法MM12×1.75 タキゲンコード20623
1個
499 税込549
当日出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7 寸法L1(mm)18 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)15 寸法MM12×1.75 タキゲンコード31361
1個
199 税込219
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M12 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1600 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)1.75 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM12 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4564 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,431 税込3,774
4日以内出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 質量(g)145 寸法L1(mm)94 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)19 寸法L3(mm)15 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用荷重(N)垂直:7.84 ピッチ(mm)1.75 質量(g)145 硬度80±5 体積抵抗率(Ωcm)8.4×103 表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104 表面仕上げ電解研摩 寸法MM12 タキゲンコード31814
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
1個
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー
1個
2,334 税込2,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー 寸法H2(mm)22 寸法M(mm)12×1.75
1個
2,446 税込2,691
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります