機構部品 :「アルマイト加工」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質ジャンク:SUS630 酸化(不動態)皮膜 研磨仕上、ハンドル:アルミ合金(ADC10) アルマイト表面処理 ブラック、ボール:SUS440C
A51
L(+0.5/0)30
H36
質量(g)58
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
あらゆる形状のワークをクランプ
・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。
・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。
コンパクトで最大約17kNの強力クランプ
・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。
・工程集約に役立ちます。
キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能
・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。
・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング
材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1270/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)4.14
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)3.54
断面2次モーメントly(cm4)3.2
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2560/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)8.38
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13
断面2次モーメントly(cm4)11.4
断面積(cm2)7.4
断面2次モーメントlx(cm4)9.58
断面2次モーメントly(cm4)11.96
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM6×1-16L(200mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2300/m
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1550/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)4.64
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)3.88
断面2次モーメントly(cm4)3.53
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。