機構部品 :「六角ノブ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 種類丸形 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)グレー 色(本体)つや消しブラック
1個
495 税込545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー 材質(取付部)SUS304
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,514 税込1,665
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング