機構部品 :「移動アーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)5~40 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)5~40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600 タイプフェノール樹脂製
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

・ツールポケット(HDタイプ)と併用しツールの傾きを防止。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。<使用例・使用方法>・「SSR-TP」ツールポケット(HDタイプ)を使用する場合に、ツールホルダーと固定してご使用ください。・ツールポケット(HDタイプ)の溝にサポートプレートがはまり込むことで、ツールを安定させ傾きを防止します。・ツールホルダー、「SSR-MP」マニホールドと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
タイプフェノール樹脂製
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂 質量(g)310 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 材質(パッキン)ゴム 材質(ピン)SUS303 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600 タイプフェノール樹脂製
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)315 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm)127 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 最大長(mm)178.5 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング