機構部品 :「鉄 フレーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルフィックスドベース
付属品フラットキー(2個) 質量(g)13500 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ジョー)HRC50~60 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
399,800 税込439,780
46日以内出荷

イマオコーポレーションストレートブッシュ
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(テーパーブッシュ)SCM440 表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドベース
付属品フラットキー(2個) 質量(g)9000 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ジョー)HRC50~60 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
219,800 税込241,780
46日以内出荷

イマオコーポレーションクランピングベース
付属品フラットキー(2個)、締付けレンチ 質量(g)15100 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ジョー)HRC50~60 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440 質量(g)150 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
239,800 税込263,780
70日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションマルチロック
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング 材質(本体)A7075 材質(ベース)A6061 材質(ジョー)A7075 色(本体)ブラック 表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理 材質(カバープレート)スチール 表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 熱処理(カバープレート)焼入焼戻 色(ジョー)ナチュラル 色(ベース)ブラック
1個
1,707,200 税込1,877,920
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチファンクションバイスを直列に配置できます。 フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。 【モジュラーバイスシステムの特長】 多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。 バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。 モジュラー方式 規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。 標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。 浮き上がり防止 ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。 クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。 迅速なクランプ/交換 クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。 部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。 薄型設計/信頼性 薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。 フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5 材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60 材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
172,660 税込189,926
3日以内出荷

イマオコーポレーションチックシステム5|マルチロックSML
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個 質量(kg)103 材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック) 寸法H(mm)542 寸法D(mm)334 寸法C(mm)7 寸法T(mm)3 寸法W(mm)300 寸法P(mm)80 寸法H1(mm)500 取付穴数4 寸法H2(mm)160 寸法W1(mm)200 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)140 寸法H4(mm)20(ストローク) 材質(ベース)A6061/ブラック 材質(ジョー)A7075/ナチュラル 寸法W3(mm)148 寸法H5(mm)7 寸法W4(mm)198 寸法H6(mm)35 寸法MM16 寸法H7(mm)10.5 材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります