機構部品 :「位置決め治具」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月23日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440
熱処理本体:焼入HRC55
タイプロケートブッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。
三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。
非接触の画像測定にも使用できます。
様々なワークでご利用いただけます。
アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056
質量(g)2503
表面処理アルマイト
適合ねじ径(Φmm)(並目)M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
材質FC250
質量(kg)6.9
奥行(mm)120
寸法L(mm)50
寸法H(mm)120
全幅(mm)150
全高(mm)250
寸法A(mm)150
寸法F(mm)75
寸法D(mm)18
寸法E(mm)14
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)250
寸法C(mm)120
寸法P(mm)14
寸法M(mm)160
寸法N(mm)70
寸法O(mm)(H7)10
寸法I(mm)15
寸法J(mm)195
寸法G(mm)15
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)0.05
寸法R(mm)0.06
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,880
税込¥31,768
61日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
タイプクランプブッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
タイプダイヤピン
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
タイプクランプピン
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62
タイプロケートピン
RoHS指令(10物質対応)対応
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。