機構部品 :「材質SS400」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。
加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL)
NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。
加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。
付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)
材質S45C
質量(kg)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。
材質SS400
表面処理電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1
寸法B(mm)14
寸法D(mm)9
寸法E(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長242
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質SS400
長さ(mm)35
全長139
質量(kg)0.4
ピッチ1.25
表面処理亜鉛メッキ
ボルト径M8
寸法EM20×1.5
全高86
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個
材質SS400
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長253
質量(kg)0.3
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締付力0.25~0.4kNです。
アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056
質量(g)78
表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。
アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056
質量(g)157
表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品ナット1個、ワッシャー1個
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
水平方向の振動減衰用に用います。
大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。