機構部品 :「足場 材」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M6 形状丸形 質量(g)33 全高(mm)40 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)60×36 接続方式耐久性 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 伸び(%)340 引張強度(MPa)0.03 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 ねじ径M10 形状丸形 質量(g)400 全高(mm)64 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)132×85 接続方式耐久性 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM 特性防振 ゲル高さ(mm)34
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります