機構部品 :「跳ね上げ ヒンジ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)32.5
ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-
質量(g)122.5
許容荷重(N[kgf])約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。