機構部品 :「エアコン 防振」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)1030
支持荷重(N)(下方向)3900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-143
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
重ね置きが可能です。
用途エアコンの室外機の脚まわり等
エスコ品番EA997XA-3A
形状角形
寸法(mm)100×100×10
耐荷重(kg)(参考)1mm2:800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10
特性吸振性
適合用途防振
1個
¥3,550
税込¥3,905
8日以内出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)883
支持荷重(N)(下方向)2060
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。