機構部品 :「12mm」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.55 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VF-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
540 税込594
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-7 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-16 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
425 税込468
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理) ねじM6×12 仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-12A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
3日以内出荷

ねじサイズM3 エスコ品番EA948BW-211 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)6
1個
670 税込737
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
765 税込842
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
740 税込814
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-11 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-2 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.157 許容荷重(N)1.03 巻方向 密着高さ(mm)3.6 許容荷重時高さ(mm)5.44
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-68 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.5 許容荷重(N)6.91 巻方向 密着高さ(mm)6.3 許容荷重時高さ(mm)7.39
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-103 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.716 許容荷重(N)4.71 巻方向 密着高さ(mm)3.8 許容荷重時高さ(mm)5.42
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-49 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.932 許容荷重(N)5.2 巻方向 密着高さ(mm)5 許容荷重時高さ(mm)6.42
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-46 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)2.01 巻方向 密着高さ(mm)3.1 許容荷重時高さ(mm)4.68
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)7.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-148 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.461 許容荷重(N)9.12 巻方向 密着高さ(mm)5.3 許容荷重時高さ(mm)5.76
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-69 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.089 許容荷重(N)7.94 巻方向 密着高さ(mm)7.2 許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-21 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-15 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
520 税込572
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM8×1.25mm エスコ品番EA948CE-85 寸法A(mm)80 寸法E(mm)12 寸法B(mm)30 寸法C(mm)23 穴の形状
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-21 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-11 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-38 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.245 許容荷重(N)1.77 巻方向 密着高さ(mm)3.1 許容荷重時高さ(mm)4.8
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-115 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.824 許容荷重(N)5.2 巻方向 密着高さ(mm)4.1 許容荷重時高さ(mm)5.69
1個
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)48 厚さ(mm)12 外径(Φmm)70 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-32 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-26 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)12 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-73 入数1枚
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)60 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-44 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-55 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-89 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)12 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-07 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-56 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)12 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-94 入数1枚
1枚
820 税込902
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)75 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-62 入数1枚
1枚
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-58 入数1枚
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります