機構部品 :「m5 12mm ネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)ねじ:M5×12、D:40、H:21、d:13.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-21 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
645 税込710
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-11 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
655 税込721
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×10、R:30、H:30、d:12 、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
680 税込748
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×10、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
655 税込721
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります